Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Hand-Shoulder-Videotripod Cineast I - Kamerastativ - Handstabilisator / Schulterstütze (17598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1420926
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17598
EAN/GTIN:
     4250234575980
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Hand-Shoulder-Videotripod Cineast I - Kamerastativ - Handstabilisator / Schulterstütze
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17598
EAN/UPC  4250234575980

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Hand-Shoulder-Videotripod Cineast I Kamerastativ - Handstabilisator / Schulterstütze
Produkttyp  Kamerastativ - Handstabilisator / Schulterstütze
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 30 cm x 9 cm
Gewicht  1.1 kg
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerastativ
Breite  17 cm
Tiefe  30 cm
Höhe  9 cm
Gewicht  1.1 kg
Material  Aluminium
  
Stativ  
Quick-Release-System  Ja
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
Stützsystem  Handstabilisator / Schulterstütze
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Kamerastativ
(1) x Innensechskant-Schraubendreher

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Kamerastativ
Breite:
17 cm
Tiefe:
30 cm
Höhe:
9 cm
Material:
Aluminium
Quick-Release-System:
Ja
Max. unterstütztes Gewicht:
4 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Stützsystem:
Handstabilisator / Schulterstütze
Kit-Inhalt:
(1) x Kamerastativ , (1) x Innensechskant-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ, 17598, walimex, cineast, mantona, handschultervideostativ, handshouldervideotripod, kamerastativ, handstabilisator, schulterstütze, schultersttze, hand, schulter, videostativ, shoulder, videotripod, aluminium, schwarz, blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,04*
€ 69,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,16*
€ 76,40*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 93,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.