Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona First Class Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057294-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18083
EAN/GTIN:
     4260191240715
Suchbegriffe:
4260191240715
Mantona
18083
First Class
Mantona First Class Kamera Handschlaufe längenverstellbar

First Class Handschlaufe

erleichtert das Halten der Kamera bei mehrstündigem Einsatz
Stativgewinde wird an der Unterseite angebracht
hochwertiges, weiches Leder
Akkuwechsel ohne Abnehmen der Handschlaufe
schnell und leicht zu montieren

mantona First Class Handschlaufe Ein Muss für jeden DSLR Fotografen. Die Handschlaufe von mantona ermöglicht professionelles und sicheres Arbeiten. Ein extra langes Band erlaubt zudem den Anschluss an ein Kamerasystem mit Batteriegriff und passt garantiert auch bei großen Händen. Einfach und sicher Das innovative Handgelenksystem lässt sich einfach per Klickverschluss aktivieren und bietet absolut sicheren Halt. Weiches Leder für hohen Tragekomfort Dank hochwertigem, extra weichem Leder führt diese Handschlaufe zu überragendem Tragekomfort. So liegt die Kamera auch nach stundenlangen Shootings noch angenehm in der Hand. Das wiedergebende 1/4 Zoll Gewinde lässt sich auf jedes Stativ schrauben. Das Stativgewinde wird an der Unterseite wiedergegeben, wodurch sich der Kameragurt weiterhin befestigen lässt und der Stativanschluss weitergenutzt werden kann.

Technische Daten:
Gewicht: 43 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Weitere technische Daten: Material: echtes Leder
Gewicht: 43g
Gewinde: 1/4 Zoll

Lieferumfang:
1x mantona First Class Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Tragegurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1028
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,56*
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 30,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.