Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Panorama 360° Stativ-Panoramakopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057627-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19887
EAN/GTIN:
     4250234598873
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona Panorama 360° Stativ-Panoramakopf

mantona Panoramakopf 360°

ideal für die Panoramafotografie geeignet
für Aufnahmen bis 360 Grad
Gradeinteilung in 15 Grad Schritten
Feststell- bzw. Friktionsschraube
integrierte Wasserwaage
gummierte Schnellwechselplatte
mit Sicherungsschrauben in der Schnellwechselplatte
3/8 Zoll Stativanschlussgewinde und 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube
sehr kleine Bauhöhe
aus hochwertigem Aluminium gefertigt
kompatibel mit Arca Swiss Systemen

Ideal für Panoramaaufnahmen Der Panoramakopf 360° von mantona ist ideal für die Panoramafotografie geeignet. Mit ihm lassen sich Aufnahmen bis 360 Grad erstellen. Dabei ist eine Einstellung in 15 Grad Schritten möglich, was ein sehr genaues Arbeiten ermöglicht. Hoher Bedienkomfort Der mantona Panoramakopf bietet einen hohen Bedienkomfort und ein durchdachtes Design. Die integrierte Libelle ermöglicht ein exaktes Ausrichten des Kopfes, was sehr genaue horizontale Drehbewegungen möglich macht. Die Sicherungsschrauben in der Schnellwechselplatte verhindern ein versehentliches Lösen der Kamera vom Panoramakopf. So wird die Sturzgefahr minimiert. Die Schnellwechselplatte ist gummiert und bietet so einen hohen Reibunsgwiderstand. Ein Verdrehen der Kamera wird so verhindert und eine genauere Fixierung und Ausrichtung ist garantiert. Auch die Feststellschraube ist gummiert und dadurch besonders griffig. Mit Hilfe der Feststell- bzw. Friktionsschraube kann der Reibungswiderstand an Ihr Kameramodell angepasst werden. Hochwertig gefertigt Der Panoramakopf ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was für eine besonders hohe Stabilität bei geringem Verschleiß sorgt. Er verfügt über ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschlussgewinde. Dank der sehr kleinen Bauhöhe sind Packmaß und Gewicht des Kopfes sehr gering und er passt in jede Fototasche.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
1x mantona Panoramakopf 360°

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss Kamera:
1/4 inch
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Stativ-Panoramakopf
Weitere Suchbegriffe: 4250234598873, Mantona, 19887, Panorama 360°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 39,49*
€ 3,50*
ab € 35,31*
€ 48,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.