Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066486 M12 Gewindestange M12 1000 mm Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066486-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066486
EAN/GTIN:
     4053199434558
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
TOOLCRAFT 1066486 M12 Gewindestange M12 1000 mm Edelstahl A2 1 St.

Gewindestangen

Ausstattung:
DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M12 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M12
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2 m12x1000, din 976, din 976 a2, TOOLCRAFT, 1066486, M12, Gewinde-Stange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 15,38*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,39*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 24,60*
€ 32,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.