Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: din 975 trapezgewinde
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DIN 975

  DIN 975  (1.676 Angebote unter 29.242.269 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIN 975“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DIN 975"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DIN 975 8.8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S (7 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100080000
ab € 0,5425*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 8.8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S (8 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100160000
ab € 2,0634*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 8.8 M 10 S (8 Angebote) 
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758000100000
ab € 0,7243*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 8.8 M 12 galv. verzinkt gal Zn S (8 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100120000
ab € 1,1267*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 8.8 M 6 galv. verzinkt gal Zn S (8 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 6 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100060000
ab € 0,3266*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 A 2 M 12 A 2 S (8 Angebote) 
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Reyher
009759200120000
ab € 2,2696*
pro Stück
 
 Stück
LANDEFELD
975-M8 8.8
ab € 2,1916*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 A 2 M 10 A 2 S (7 Angebote) 
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Reyher
009759200100000
ab € 1,5687*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 Stahl M 10 galv. verzinkt gal Zn S (8 Angebote) 
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Reyher
009750100100000
ab € 0,6795*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 8.8 M 10 galv. verzinkt gal Zn S (8 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100100000
ab € 0,8229*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 A 2 M 6 A 2 S (8 Angebote) 
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 6 VE=S (1 Stück)
Reyher
009759200060000
ab € 0,5828*
pro Stück
 
 Stück
TR FASTENINGS M3 1000 STA2A GEWINDESTANGEN DIN 975 A2 SS M3X1M (1 Angebot) 
Produktpalette: - Befestigungsmaterial: Stahl Gesamtlänge: - Gewindemaß - Metrisch: M3 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Gewindemaß - Imperial: - RoHS konform: Ja
TR Fasteners
M3 1000 STA2A
ab € 2,69*
pro Stück
 
 Stück
Gewindestange, M4, 1000 mm, PA, DIN 975, 0060020000VR (1 Angebot) 
Gewindestange M4 DIN 975 aus PA 6.6, 1 Meter
k.A.
0060020000VR
ab € 5,22*
pro Stück
 
 Stück
Gewindestange DIN 975 M24x 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück (8 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.810 · Normart: DIN 975
k.A.
009758100240000
ab € 6,0547*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 10.9 M 16 S (8 Angebote) 
~DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Reyher
009751000160000
ab € 3,409*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   112   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DIN 975
^

Technischer Ratgeber für Gewindestangen

Einführung

Von Mercateo werden Qualitätsgewindestangen für alle Anwendungsfälle angeboten.
Überall dort, wo Geräte oder Baueinheiten dauerhaft oder flexibel aufgestellt werden müssen, werden Gewindestangen verwendet.
Für den Hobbybereich bis zum industriellen Maschinen- und Anlagenbau findet sich die geeignete Gewindestange.

Aufbau

Eine Gewindestange ist im Grunde eine runde Vollstange mit durchgehenden oder abgesetzten Außengewinde, dabei entspricht das Gewinde der internationalen Industrienorm nach DIN. Gewindestangen können aus verschiedenen Materialien bestehen wie Metall oder auch Kunststoff. Die gebräuchlichste Materialart ist wohl der Stahl in seinen diversen Varianten (z.B. Stahl 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, A2, A4). Hierbei sind die Stahlvarianten A2 und A4 ohne Korrosionsschutz. Im Außenbereich sollten Sie darauf achten, korrosionsgeschützte Ausführungen aus V2A oder verzinkt (galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder spritzverzinkt)zu wählen.

Einteilung

Gewindestangen werden für normale Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis eingesetzt wie Abhängen, Aufstellen, Positionieren und Befestigen. Wenn höhere Anforderungen wie die Festigkeit hinzukommen, können die so genannten Maschinenelemente weiterhelfen. Aus diesem Grund sind Gewindestangen keine Gewindestifte (ISO 7436) oder Schaftschrauben (nach DIN 427).
Gewindestangen sind in der DIN 975 festgehalten. Die Norm garantiert durchgehende Qualität.

Anordnung

Unterschiedliche Anordnungen ergeben verschiedene Haltemöglichkeiten.

Stehende Anordnung

Hierbei lastet das Gewicht von oben auf die Gewindestange, so dass Sie besonders auf Standfestigkeit achten und ggf. weitere Gewindestangen dazu anordnen müssen.
Dies ist die einfachste Möglichkeit der Anwendung mit leichten Einstellmöglichkeiten. Nachteilig ist jedoch bei langen Gewindestangen ein leichtes Schwanken, so dass dabei eine Kipp- oder Knickgefahr besteht. Abhilfe können Sie schaffen, indem Sie stärkere Gewindestange wählen oder weitere Gewindestange dazu anordnen.

Hängende Anordnung

Die Last zieht an der Gewindestange.
Hierbei besteht zwar keine Kippgefahr, jedoch muss auf eine sichere Einschraubung der Gewindestange geachtet werden.

Horizontale Anordnung

Dabei wird die Gewindestange auf ungünstiges Verbiegen beansprucht, so dass sie sich bleibend verformen kann und eine Bruchgefahr besteht. Stabilität erhalten Sie nur bei kurzen Gewindestangen und kurzen Konstruktionen.
Aufgrund des Verbiegens bzw. der Knickgefahr sollten Sie die für Sie kürzest mögliche Gewindestange wählen. Weiterhin können Sie sich Abhilfe schaffen, indem Sie stärkere Gewindegröße wählen und Gewindestangen aus festerem Material (z. B. Stahl 8.8 statt 5.6 ) oder weitere Gewindestangen dazu anordnen.

Anwenderinformation

Bitte beachten Sie unabhängig vom Ratgebertext die Inhalte der Anwenderinformationen der einzelnen Produkthersteller gemäß dem "Produkthaftungsgesetz".

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Schrauben, Gewindestift und Dübel - Anker - Bolzen aus unserer Kategorie Befestigungstechnik.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.