Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066494 M2 Gewindestange M2 1000 mm Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066494-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066494
EAN/GTIN:
     4053199434633
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
TOOLCRAFT 1066494 M2 Gewindestange M2 1000 mm Edelstahl A4 1 St.

Gewindestangen

Ausstattung:
DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M2
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din 975 a4, din 976, 04053199434633, TOOLCRAFT, 1066494, M2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 27,14*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 27,15*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 37,31*
€ 48,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.