Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1086111-BP Herst.-Nr.: 17947 EAN/GTIN: 4260191244102 |
| |
|
| | |
| Mantona Trekking Fotorucksack Rucksack
mantona Trekking Fotorucksack
Viel Stauraum: Außenmaße Kamerarucksack 25 x 46 x 20 cm (BxHxT), Kamerafach Innenmaße 35 x 18 x 15 cm. Aus reißfestem strapazierfähigem Nylonmaterial gefertigt. Dicke Polsterung und dennoch leicht Diebstahlsicher: Das Hauptfach wird am Rücken geöffnet und ist damit besonders sicher. Der Rücken ist bequem gepolstert. Durch die große Öffnung ist die Ausrüstung übersichtlich und leicht entnehmbar Praktische Aufteilung und Zusatztasche: Dank der flexiblen Trennstege lässt sich der rundum mit Klett ausgekleidete Innenraum bedarfsgrecht einrichten. Die entnehmbare Zusatztasche sitzt dank Klett sicher Stativhalterung: Verfügt über eine spezielle Stativhalterung aus besonders robustem Material an der Vorderseite des Rucksacks. Durch die mittige Platzierung bleibt das Gepäck schmal und im Gewicht ausgewogen Kompatibel: Ideal für Sony, Canon, Nikon, Olympus, Fuji, Pentax und andere DSLRs sowie Systemkameras mit Fotoausrüstung. Wasserdicht dank Regenschutzhülle.
mantona Trekking Der diebstahlsichere Bestseller von mantona! Perfekter Schutz und Nebenfächer für Zubehör Geöffnet wird das Hauptfach beim mantona Trekking ausschließlich über den Reißverschluss, der bei diesem innovativen Fotorucksack um das komfortabel gefütterte Rückenpolster verläuft. Der geräumige und variable Innenraum bietet Platz für eine DSLR- oder Systemkamera mit viel Fotozubehör. Dank der 6 versetzbaren Trennwände können Sie den Rucksack perfekt auf Ihr Equipment anpassen. Ein zusätzliches Fach bietet Platz für weiteres Zubehör oder persönliche Wertsachen. Die kleine Tasche im Rückendeckel ist ideal für wichtige Reiseunterlagen. An der Seite befinden sich eine dehnbare Netztasche und eine weitere Tasche für Zubehör oder Getränke. Im vorderen Bereich ist zudem eine praktische Stativhalterung angebracht, die nur bei Bedarf sichtbar wird. Hoher Tragekomfort und optimaler Regenschutz Für einen optimalen Tragekomfort bei langen Touren sorgt die extra weiche und atmungsaktive Airmesh-Polsterung an den Trageriemen und der Rückenfläche. Und selbst an regnerischen Tagen ist Ihr Equipment dank der integrierten Regenschutzhülle optimal geschützt. Der mantona Trekking: Ausgezeichnete Qualität für Ihre Fotoreisen.
Technische Daten: Gewicht: 1.46 kg · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 35x18x15cm · Außenmaße (HxBxT): ca. 46x25x20cm · Gewicht: ca. 1,4kg · Farbe: schwarz · Material: Polyestermischung
Lieferumfang: 1x mantona Trekking Fotorucksack
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 460 x 250 x 200 mm | Produktabmessung, Höhe: | 200 mm | Produktabmessung, Länge: | 460 mm | Produktabmessung, Breite: | 250 mm | Marke: | Mantona | Gewicht: | 1.46 kg | Produkt-Art: | Rucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Foto-Rucksack, Fotorucksack, Kamera Rucksack, Camcordertasche, Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, reiserucksack schwarz, army rucksack, kamerakoffer walimex, 4260191244102, Mantona, 17947, Trekking Fotorucksack, Handstativ zum Filmen mit DSLRs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,90* | € 71,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,83* | € 76,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,71* | € 77,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|