Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Trekking - Rucksack Kamera - Polyestermischgewebe - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1614943
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17947
EAN/GTIN:
     4260191244102
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack

Übersicht

Kurzinfo  Mantona Trekking - Rucksack Kamera - Polyestermischgewebe - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17947
Modell  Trekking
EAN/UPC  4260191244102

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Trekking - Rucksack Kamera
Produkttyp  Rucksack Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25 cm x 20 cm x 46 cm
Gewicht  1.46 kg
Material  Polyestermischgewebe
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  25 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  46 cm
Gewicht  1.46 kg
Material  Polyestermischgewebe
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Kamera
Tragegurt  Schultergurt, Gurt
Zusätzliche Fächer  Stativ, Dokumente
Innenmaße  18 cm x 15 cm x 35 cm
Funktionen  Regenschutz, Stativbefestigungssystem, atmungsaktives Rückenpolster, einstellbare Trennelemente, hinten offenes Design, seitliche Netztasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Breite:
25 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
46 cm
Material:
Polyestermischgewebe
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Tragegurt:
Schultergurt, Gurt
Zusätzliche Fächer:
Stativ, Dokumente
Innenmaße:
18 cm x 15 cm x 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Foto-Rucksack, Fotorucksack, Kamera Rucksack, Camcordertasche, Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, reiserucksack schwarz, army rucksack, kamerakoffer walimex, geöffnet, 17947, mantona, trekking, schwarz, rucksack, kamera, polyestermischgewebe, kamerarucksack, fotorucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 53,90*
€ 71,10*
4 Tage
1394
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 76,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,71*
€ 77,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.