Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Video-Neiger Pan 360 2D-Videoneiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086120-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19889
EAN/GTIN:
     4250234598897
Suchbegriffe:
4250234598897
Mantona
19889
Video-Neiger Pan 360
Mantona Video-Neiger Pan 360 2D-Videoneiger

mantona Video-Neiger Pan 360

Videoneiger für kleinere DSLRs, DSLMs und Camcorder
mit Panoramaskala
flüssige Neigebewegung und leichtes Gegensteuern
Kameraplatte mit Sicherungsstift
mit praktischer Libelle
aus leichtem Aluminium
max. Belastbarkeit ca. 5 kg

Für Video und Fotografie Der mantona Video-Neiger Pan 360 ist ideal für das Filmen mit kleineren DSLRS, DSLMs und Camcordern. Da er sich gleichzeitig aber auch für die Fotografie mit 300 mm Teleobjektiven an DSLRs eignet, ist er Ihr idealer Begleiter in vielen Situationen! Flüssige Neigebewegung, ruckelfreie Schwenks Die Kamera wird ganz einfach über ein ¼ Zoll Gewinde an der Kameraplatte montiert. Dabei ist die Kameraplatte mit einem Sicherheitsstift versehen, so dass ein ungewolltes Lösen der Kamera verhindert wird. Der 25 cm lange Schwenkarm ist auf der rechten Seite fest angebracht und ermöglicht eine feine und präzise Steuerung. Weiche und ruckelfreie Schwenks und Bewegungen werden damit zum Kinderspiel! Besonders praktisch ist die Panoramaskala, die Ihnen bei der Orientierung von Schwenks hilft. Für die exakte Ausrichtung ist der mantona Videoneiger zusätzlich mit einer Libelle unter der Schnellwechselplatte ausgestattet. Der Anschluss auf einem Stativ erfolgt über ein 3/8 Zoll-Gewinde. Kompakt und leicht Mit nur 700g und einer Höhe von 9 cm ist der aus Aluminium gefertigte Video-Neiger Pan 360 von mantona kompakt und leicht und ist damit besonders komfortabel in der Anwendung.

Technische Daten:
Gewicht: 0.91 kg · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium · Max. Belastbarkeit: ca. 5 kg · Höhe Kopf: 9 cm · Gewicht: 750 g · Länge Schwenkarm: 25 cm · Anschluss Kopf: 3/8 Zoll

Lieferumfang:
1x mantona Video-Neiger Pan 360

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
330 mm
Gewicht:
0.91 kg
Produkt-Art:
2D-Videoneiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 154,42*
€ 188,74*
Lager 102
377
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 188,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.