Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 474.81 474.81 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 58 mm x 35.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090405-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     474.81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Mentor 474.81 474.81 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 58 mm x 35.5 mm 1 St.

Kunststoff Stellknopf

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 8 mm · Ausführung (allgemein): mit Spannzangenbefestigung · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 58 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 58 mm x 35.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
474.81
Ausführung (allgemein):
mit Spannzangenbefestigung
Achsen-Aufnahme:
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 474.81
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 13,54*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,56*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 24,37*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 16,44*
€ 34,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.