Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 474.81 DREHSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282533
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     474.81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wellendurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 50 mm
  • Knopfform: Drehknopf mit Markierungspfeil
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Kunststoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 474.81, 1282533, 128-2533
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,87*
    € 13,54*
    1 Tag
    35
    Frei Haus
    ab € 9,03*
    € 13,56*
    6 Tage
    35
    € 6,99*
    ab € 17,24*
    € 24,37*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 16,44*
    € 34,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.