Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Plus BR28 MP3/USB Fahrradradio Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093177-BP
Hersteller:
     Security Plus
Herst.-Nr.:
     14001101
EAN/GTIN:
     4021347002287
Suchbegriffe:
Fahrradradio
Security Plus BR28 MP3/USB Fahrradradio Schwarz,Silber

UKW-Fahrradradio BR 28 MP3/USB

Wiedergabe von MP3-Musikdateien von USB-Stick oder SD/MMC-Karte
Automatischer Sendersuchlauf mit manueller Feineinstellung
Mit aufladbarem und auswechselbarem Lithium Akku

Security Plus PLL-Fahrradradio mit MP3 Player BR 28.

Ausstattung:
PLL-Tuner für klaren Empfang und optimale Senderstabilität · Extrem stabiler Empfang durch integrierte Antenne · Aufladbarer Lithium Akku 800 mAh 3,7 V 3,2 W (auswechselbar) · LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung · Handliches Handydesign · Spritzwassergeschützt · Leistungsstarker Polypropylen-Lausprecher · Mit praktischer Schnellverschlusshalterung für das Fahrrad · Cadmium frei - erfüllt die PAH / PAK-Anforderungen der Kategorie 3.

Technische Daten:
Ausführung (Auto-Zubehör): Sonstiges · Befestigung: Schnellverschlusshalterung · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Stromversorgung (Details): Lithium Akku 800 mAh 3,7 V 3,2 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 46 x 125 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Ausführung (Auto-Zubehör):
Sonstiges
Stromversorgung (Details):
Lithium Akku 800 mAh 3,7 V 3,2 W
Befestigung:
Schnellverschlusshalterung
Produkt-Art:
Fahrradradio
Weitere Suchbegriffe: 04021347002287, 04016232069995, 4016232069995, Security Plus, 14001101
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,67*
€ 52,61*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 52,62*
13 Tage
51
€ 6,99*
ab € 51,29*
€ 66,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.