Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K10520GRED Vorhängeschloss 20 mm Grün Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094599-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520GRED
EAN/GTIN:
     5013969904215
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K10520GRED Vorhängeschloss 20 mm Grün Zahlenschloss

Zahlenschloss, Aluminium, 20 mm, grün

Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig
Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Schlossbreite 20 mm

Ausstattung:
Körper aus eloxiertem Aluminium · Stahlbügel · Zahlenrädchen aus Messing, vernickelt · Individuell einstellbarer Code, 3-stellig.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 9 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Herstellerfarbe: Grün · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Kasp
Farbe:
grün
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
9 mm
Größe:
20 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, 05013969904215, 5013969904215, Kasp, K10520GRED, Diebstahlsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 8,03*
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 8,04*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,24*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.