Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K10520GRED Vorhängeschloss 20mm Grün Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V013001
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520GRED
EAN/GTIN:
     5013969904215
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Features:
Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig
Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Schlossbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
20 mm
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
9 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Grün
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Kasp, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 8,03*
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 8,04*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,24*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.