Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HDC100D120 Gleichstromschütz 120 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095969-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HDC100D120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom HDC100D120 Gleichstromschütz 120 A 1 St.

Gleichstrom-Schütz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Bolzenanschluss · Laststrom: 120 A · Produktabmessung, Breite: 103.99 mm · Produktabmessung, Höhe: 73.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 72 V/DC · Schaltspannung (min.): 7 V/AC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4.5 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 103.99 x 73.5 x 43.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
73.5 mm
Produktabmessung, Breite:
103.99 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4.5 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Anschluss (Bauelemente):
Bolzenanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
HDC100D120
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4.5 V/DC
Laststrom:
120 A
Schaltspannung (max.):
72 V/DC
Schaltspannung (min.):
7 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Gleichstromschütz
Weitere Suchbegriffe: Crydom, HDC100D120, 776-1395, schütz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 220,05*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 220,06*
2
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 285,46*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 410,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.