Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HDC100D120 Gleichstromschütz 120A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crydom
Crydom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171719
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HDC100D120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom HDC100D120 Gleichstromschütz 120A 1St.

Kategorie: Gleichstromschütz
Typ: HDC100D120
Steuerspannung (min.): 4.5 V/DC
Steuerspannung (max.): 32 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 4.5 - 32 V/DC
Schaltspannung (min.): 7 V/AC
Schaltspannung (max.): 72 V/DC
Laststrom: 120 A
Anschluss: Bolzenanschluss
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Breite: 103.99 mm
Höhe: 73.5 mm
Länge (Tiefe): 43.1 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gleichstromschütz
Hersteller-Nr.: HDC100D120
EAN: - - - - - - - - -
Blitzleistung: 1 Ws

Weitere Suchbegriffe: Crydom, HDC100D120, 776-1395, schütz, schuetz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 220,05*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 220,06*
2
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 285,46*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 410,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,42*
€ 434,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.