Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HDC60D160 Gleichstromschütz 160 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095973-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HDC60D160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom HDC60D160 Gleichstromschütz 160 A 1 St.

Gleichstrom-Schütz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Bolzenanschluss · Laststrom: 160 A · Produktabmessung, Breite: 103.99 mm · Produktabmessung, Höhe: 73.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 7 V/AC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4.5 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 103.99 x 73.5 x 43.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
73.5 mm
Produktabmessung, Breite:
103.99 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4.5 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Anschluss (Bauelemente):
Bolzenanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
HDC60D160
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4.5 V/DC
Laststrom:
160 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
7 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Gleichstromschütz
Weitere Suchbegriffe: Crydom, HDC60D160, 776-1412, schütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,45*
€ 249,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 249,57*
Frei Haus
ab € 250,11*
€ 309,66*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 384,35*
€ 442,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.