Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HDC60D160 Gleichstromschütz 160A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crydom
Crydom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171904
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HDC60D160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom HDC60D160 Gleichstromschütz 160A 1St.

Kategorie: Gleichstromschütz
Typ: HDC60D160
Steuerspannung (min.): 4.5 V/DC
Steuerspannung (max.): 32 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 4.5 - 32 V/DC
Schaltspannung (min.): 7 V/AC
Schaltspannung (max.): 48 V/DC
Laststrom: 160 A
Anschluss: Bolzenanschluss
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Breite: 103.99 mm
Höhe: 73.5 mm
Länge (Tiefe): 43.1 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gleichstromschütz
Hersteller-Nr.: HDC60D160
EAN: - - - - - - - - -
Grundgehäuse: Zinklegierung
Gehäuse Motor: Kunststoff
Geräuschpegel: ? 65dB
Einschaltdauer: 10 % - entspricht bei 10 Min. einer Einschaltdauer von 2 Min.
statische Haltekraft: 4.000N bei Spindel A4 und A6.

Weitere Suchbegriffe: Crydom, HDC60D160, 776-1412, schütz, schuetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,37*
€ 250,77*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 201,26*
€ 250,79*
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 253,64*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 384,55*
€ 445,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,09*
€ 529,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.