Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC238D,652 Logik IC - Demultiplexer, Decoder Einzelversorgung Dekodierer/Demultiplexer SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116201-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC238D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Nexperia 74HC238D,652 Logik IC - Demultiplexer, Decoder Einzelversorgung Dekodierer/Demultiplexer SO-16

Logik IC - Demultiplexer, Decoder

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 5.2 mA · Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SO-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logiktyp: Dekodierer/Demultiplexer · Montageart: Oberflächenmontage · Schaltkreis: 1 x 3:8 · Serie (Halbleiter): 74HC · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Unabhängige Schaltkreise: 1 · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Nexperia
Marke:
Nexperia
Schaltkreis:
1 x 3:8
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-16
Logiktyp:
Dekodierer/Demultiplexer
Serie (Halbleiter):
74HC
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
74HC238D|ツ|652
Montageart:
Oberflächenmontage
Unabhängige Schaltkreise:
1
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Produkt-Art:
Logik IC - Demultiplexer|ツ| Decoder
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Nexperia, 74HC238D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
5
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,66*
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,69*
25
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,73*
8 Tage
83
25
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.