Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1035683
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC238D,652
EAN/GTIN:
     5059043799230
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 1035683, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Nexperia, 74HC238D,652, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
218
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
25
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,60*
2 Tage
73
5
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,62*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.