Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor 4N25 DIP-6 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127375-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     4N25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Lite-On Optokoppler Phototransistor 4N25 DIP-6 Transistor DC

Optokoppler Phototransistor

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 80 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 80 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 5 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Lite-On
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Lite-On
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTO
Typ (Hersteller-Typ):
4N25
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
100 mA
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
50 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
5 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
600 %
Abfallzeit:
3 µs
Durchlassstrom I(F):
80 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Sperrspannung U(R):
6 V
Anstiegszeit:
4 µs
Spannungs-Ausgabe (max):
80 V
VCE Sättigung (max.):
200 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.2 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Lite-On, 4N25, 125-7560, 160-1300-5-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 102
1533
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,279*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0836*
€ 0,5615*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 6,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.