Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTW-420D7 LED bedrahtet Weiß Rund 3 mm 5.0 cd 25 ° 30 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127584-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-420D7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Lite-On LTW-420D7 LED bedrahtet Weiß Rund 3 mm 5.0 cd 25 ° 30 mA 3.3 V

LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farb-Koordinaten: 0.30;0.30 · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 5.0 cd · Linsentyp (Details): Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 31.65 mm · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: LTW-420D7

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31.65 x 4 x 3.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
31.65 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Lite-On
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Weiß | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
5.0 cd
Abstrahlwinkel:
25 °
Typ:
LTW-420D7
Farb-Koordinaten:
0.30;0.30
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Lite-On, LTW-420D7, 160-1782-ND, LED 3mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,56*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,576*
Lager 102
858
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.