Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 2500÷5000mcd; 25°; Front: gewölbt; 3,3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 2500÷5000mcd; 25°; Front: gewölbt; 3,3÷4V
LED; 3mm; kaltweiß; 2500÷5000mcd; 25°; Front: gewölbt; 3,3÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-420D7
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-420D7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,3...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2500...5000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,576*
1 Tag
858
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.