| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-112846-BP Herst.-Nr.: 112846 EAN/GTIN: 4053199066469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 112846 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 0.9 mm DIN 911
Innensechskantschlüssel
DIN911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher(Stiftschlüssel) für Innensechskantschrauben Abmessung: SW 0,9
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · DIN-Norm: DIN 911 · Material: Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 0.9 mm
Lieferumfang: 10x Winkelschraubendreher DIN 911.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | TOOLCRAFT | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Stahl | Material (Details): | Stahl vergütet geschwärzt | Ausführung (allgemein): | Winkelschraubendreher DIN 911 | Schlüsselweite (Metrisch): | 0.9 mm | DIN-Norm: | DIN 911 | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), winkelschraubendreher din 911 sw 0,9, din 911, imbusschlüssel 0,9mm, TOOLCRAFT, 112846, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |