Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 112848 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.3 mm DIN 911


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-112848-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     112848
EAN/GTIN:
     4053199066476
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
TOOLCRAFT 112848 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.3 mm DIN 911

Innensechskantschlüssel

DIN911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher(Stiftschlüssel) für Innensechskantschrauben Abmessung: SW 1,3

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · DIN-Norm: DIN 911 · Material: Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 1.3 mm

Lieferumfang:
10x Winkelschraubendreher DIN 911.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Stahl
Material (Details):
Stahl vergütet geschwärzt
Ausführung (allgemein):
Winkelschraubendreher DIN 911
Schlüsselweite (Metrisch):
1.3 mm
DIN-Norm:
DIN 911
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 11,08*
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,721* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.