| |
|
| Artikel-Nr.: 102-112850-BP Herst.-Nr.: 112850 EAN/GTIN: 4053199066490 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 112850 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 2 mm DIN 911
Innensechskantschlüssel
DIN911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher(Stiftschlüssel) für Innensechskantschrauben Abmessung: SW 2
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · DIN-Norm: DIN 911 · Material: Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm
Lieferumfang: 10x Winkelschraubendreher DIN 911.
Weitere Informationen: | | Marke: | TOOLCRAFT | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Stahl | Material (Details): | Stahl vergütet geschwärzt | Ausführung (allgemein): | Winkelschraubendreher DIN 911 | Schlüsselweite (Metrisch): | 2 mm | DIN-Norm: | DIN 911 | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din 911, din911 sw2, TOOLCRAFT, 112850, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| |