| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-112854-BP Herst.-Nr.: 112854 EAN/GTIN: 4053199066506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 112854 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 2.5 mm DIN 911
Innensechskantschlüssel
DIN911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher(Stiftschlüssel) für Innensechskantschrauben Abmessung: SW 2,5
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · DIN-Norm: DIN 911 · Material: Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm
Lieferumfang: 10x Winkelschraubendreher DIN 911.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | TOOLCRAFT | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Stahl | Material (Details): | Stahl vergütet geschwärzt | Ausführung (allgemein): | Winkelschraubendreher DIN 911 | Schlüsselweite (Metrisch): | 2.5 mm | DIN-Norm: | DIN 911 | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2,5mm, din 911, din 911 sw 2,5, TOOLCRAFT, 112854, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |