| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1165539-BP Herst.-Nr.: AED-AI-040-AL EAN/GTIN: 4260301053686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MEDX5 AED-AI-040-AL DEFI-Wandkasten
Metallwandkasten, weiß mit Sichtfensterund Alarm für Defibrilator
Wandkasten pulverbeschichtet für Innen Chrome – Handgriff inkl. AED Aufkleber
Der Alarm löst beim Öffnen der Tür aus und kann durch erneutes Schließen wieder beendet werden. Die Alarmfunktion soll vorrangig weitere Personen auf den Notfall aufmerksam machen und den Defibrillator entsprechend „exponiert“ ausstellen - am besten mit einem nachtleuchtenden AED-Standort Winkelschild zusätzlich sichtbar machen, batteriebetrieben, d.h. kein Stromanschluss notwendig!
Ausstattung: Innenmaß: Breite x Höhe x Tiefe 400 x 400 x 150 mm Außenmaß: Breite x Höhe x Tiefe 425 x 425 x 160 mm
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich
Lieferumfang: Metallwandkasten (mit Alarm),Anleitung.
Hinweis: Ohne Defibrillator! Auf der Verpackung kann ohne Alarm stehen. Die Alarmfunktion ist aber eingebaut. Siehe im Wandkasten unten links. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | MEDX5 | Einsatzort: | Innenbereich | Produkt-Art: | DEFI-Wandkasten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,83* | € 147,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,85* | € 147,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 183,43* | € 212,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 188,71* | € 218,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 240,38* | € 279,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|