Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MediTouch® 2 mg/dL Blutzuckermessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168568-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79030
EAN/GTIN:
     4015588790300
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermess set
Medisana MediTouch® 2 mg/dL Blutzuckermessgerät

MediTouch® 2 mg/dL inkl. Starterset

Markierungsfunktion für Messwerte vor/nach der Mahlzeit
Speicher für 480 Messergebnisse
Akustische Testerinnerung einstellbar
USB – Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock® Online und an die VitaDock® App für iOS und Android

Die MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert. So liefert das MediTouch® 2 noch genauere Messergebnisse und gibt Diabetespatienten das sichere Gefühl, optimal in Ihrem Gesundheits-Management unterstützt zu werden. Mit weiteren Features wie z. B. der Durchschnittswertberechnung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierung ist MediTouch® 2 der ideale Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.

Anbindung an VitaDock® Online
Übertragen Sie Ihre Blutzuckerdaten ganz einfach über den integrierten USB-Anschluss in VitaDock® Online und nutzen Sie die vielfältigen Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten.
VitaDock® Online von Medisana® ermöglicht das Speichern, Abrufen, Auswerten und Exportieren Ihrer persönlichen Vitaldaten wie Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, Aktivität oder Gewicht. Zusätzlich können Sie Ihre online gespeicherten Werte mit der VitaDock® App auf Ihrem iPhone®, iPad®, iPod touch® und diversen Android-Geräten synchronisieren und haben sie so immer und überall griffbereit.

VitaDock® App optimiert für:
Smartphones: Samsung Galaxy S2, S3 und S4, Samsung Galaxy Nexus, LG Nexus 4
Tablets: Acer Nexus 7, Amazon Kindle Fire 7
Empfohlen: Android Version 4.0 oder besser; Auflösung 480 x 800px, 720 x 1280px oder 1280 x 800px

Ausstattung:
Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO (DIS) 15197
dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
Unterfüllungserkennung
USB-Anschluss zur Datenübertragung
Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
Akustische Testerinnerung einstellbar
Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
Speicher für 480 Messergebnisse
Automatische Ketonwarnung
Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
0,6 μl Blutmenge
Besonders großes, leicht ablesbares Display

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Stromversorgung (Details): 2x 3V (CR2032)

Lieferumfang:
Blutzuckermessgerät ,10 Teststreifen ,Stechhilfe ,10 Lanzetten ,AST-Kappe ,Kontrolllösung ,5 Alkohol-Pads ,Etui ,Gebrauchsanweisung (mg/dL oder mmol/L) ,Kurzanleitung (mg/dL oder mmol/L) ,Diabetiker-Tagebuch ,Batterien .

Hinweis:
Service-Hotline: 01805-454015 Mo-Fr. 09.30 - 17.30 Uhr 14 ct /Minute aus dem deutschen Festnetz ; Mobilfunk Höchstpreis 42 ct/Minute.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 50 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Medisana
Stromversorgung (Details):
2x 3V (CR2032)
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Blutzuckermessgerät
Weitere Suchbegriffe: 04015588790300, 4015588790300, Medisana, 79030, MediTouch® 2 mg/dL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,51*
€ 19,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,60*
€ 19,40*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 13,62*
€ 19,43*
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medisana
79038
ab € 15,66*
Sonstiges
Medisana
79028
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.