Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 126 57178 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176362-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57178
EAN/GTIN:
     4010052571782
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 126 57178 Aquarien-Pumpe

Aquarienpumpe 126

Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Durch das Design des Rotors und der Laufeinheit wird ein ruhiger Lauf und eine besonders lange Lebensdauer des Rotors erzielt. Die Aquarienpumpe ist mit einem 6-stufigen Durchflussregler und einem thermischen Überlastungsschutz für störungsfreien Dauerbetrieb ausgestattet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 1.5 m · Förderleistung: 800 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 130 l · Leistungsaufnahme (P1): 20 W · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schlauch-Anschluss: 17 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Schlauch-Anschluss:
17 mm
Geeignet für Aquarien bis:
130 l
Förderhöhe (max.):
1.5 m
Förderleistung:
800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
20 W
Produkt-Art:
Aquarien-Pumpe
Weitere Suchbegriffe: 4010052571782, Eden WaterParadise, 57178, EDEN 126
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 30,13*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 53,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.