Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 126 57178 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eden
Eden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011267
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57178
EAN/GTIN:
     4010052571782
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 126 57178 Aquarien-Pumpe

Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Durch das Design des Rotors und der Laufeinheit wird ein ruhiger Lauf und eine besonders lange Lebensdauer des Rotors erzielt. Die Aquarienpumpe ist mit einem 6-stufigen Durchflussregler und einem thermischen Überlastungsschutz für störungsfreien Dauerbetrieb ausgestattet.

Kategorie: Aquarien-Pumpe
Geeignet für Aquarien bis: 130 l
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe: 1.5 m
Förderleistung: 800 l/h
Leistungsaufnahme (P1): 20 W
Schlauch-Anschluss: 17 mm
Breite: 90 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Aquarien-Pumpe
Hersteller-Nr.: 57178
EAN: 4010052571782
Aufnahmevolumen: 50 l
Wandstärke: 1,8 mm
Betriebstemperatur: 90 °C

Weitere Suchbegriffe: 4010052571782, Eden WaterParadise, 57178, EDEN 126
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 30,05*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 48,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.