Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 135 57197 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176364-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57197
EAN/GTIN:
     4010052571973
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 135 57197 Aquarien-Pumpe

Aquarienpumpe 135

Die Eden 135 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus Hightech-Materialien. Die Aquarienpumpe wird mit zwei Abdeckungen für die trockene oder getauchte Aufstellung geliefert. Dank der Standard-Anschlüsse können marktübliche Schläuche einfach angeschlossen werden. Für die getauchte Anwendung ist zudem die Reinigung besonders einfach: das integrierte Selbstreinigungssystem beseitigt Kalk- und Algenrückstände aus dem Ansaugbereich ohne Entfernen der Vorkammer. Für den störungsfreien Dauerbetrieb ist die Pumpe mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2.25 m · Förderleistung: 2000 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 300 l · Leistungsaufnahme (P1): 31.5 W · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schlauch-Anschluss: G3/4"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Schlauch-Anschluss:
G3/4"
Geeignet für Aquarien bis:
300 l
Förderhöhe (max.):
2.25 m
Förderleistung:
2000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
31.5 W
Produkt-Art:
Aquarien-Pumpe
Weitere Suchbegriffe: 4010052571973, Eden WaterParadise, 57197, EDEN 135
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 65,72*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,15*
€ 118,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.