Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 135 57197 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eden
Eden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011264
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57197
EAN/GTIN:
     4010052571973
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 135 57197 Aquarien-Pumpe

Die Eden 135 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus Hightech-Materialien. Die Aquarienpumpe wird mit zwei Abdeckungen für die trockene oder getauchte Aufstellung geliefert. Dank der Standard-Anschlüsse können marktübliche Schläuche einfach angeschlossen werden. Für die getauchte Anwendung ist zudem die Reinigung besonders einfach: das integrierte Selbstreinigungssystem beseitigt Kalk- und Algenrückstände aus dem Ansaugbereich ohne Entfernen der Vorkammer. Für den störungsfreien Dauerbetrieb ist die Pumpe mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet

Kategorie: Aquarien-Pumpe
Geeignet für Aquarien bis: 300 l
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe: 2.25 m
Förderleistung: 2000 l/h
Leistungsaufnahme (P1): 31.5 W
Schlauch-Anschluss: G3/4"
Breite: 115 mm
Höhe: 76 mm
Produkt-Art: Aquarien-Pumpe
Länge (Tiefe): 119 mm
Hersteller-Nr.: 57197
EAN: 4010052571973
Aufnahmevolumen: 50 l
Wandstärke: 1,8 mm
Betriebstemperatur: 90 °C

Weitere Suchbegriffe: 4010052571973, Eden WaterParadise, 57197, EDEN 135
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 66,10*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 109,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.