Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 140 57225 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176366-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57225
EAN/GTIN:
     4010052572253
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 140 57225 Aquarien-Pumpe

Aquarienpumpe 140

Die Eden 140 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus Hightech-Materialien. Die Aquarienpumpe wird mit zwei Abdeckungen für die trockene oder getauchte Aufstellung geliefert. Dank der Standard-Anschlüsse können marktübliche Schläuche einfach angeschlossen werden. Für die getauchte Anwendung ist zudem die Reinigung besonders einfach: das integrierte Selbstreinigungssystem beseitigt Kalk- und Algenrückstände aus dem Ansaugbereich ohne Entfernen der Vorkammer. Für den störungsfreien Dauerbetrieb ist die Pumpe mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3 m · Förderleistung: 2800 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 450 l · Leistungsaufnahme (P1): 55 W · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schlauch-Anschluss: G3/4" · Weitere technische Daten: Schlauch-Anschlussstutzen: 20mm Aussendurchmesser

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Schlauch-Anschluss:
G3/4"
Geeignet für Aquarien bis:
450 l
Förderhöhe (max.):
3 m
Förderleistung:
2800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
55 W
Produkt-Art:
Aquarien-Pumpe
Weitere Suchbegriffe: 04010052572253, 4010052572253, Eden WaterParadise, 57225, EDEN 140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 80,07*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 98,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.