Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 140 57225 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eden
Eden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011271
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57225
EAN/GTIN:
     4010052572253
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 140 57225 Aquarien-Pumpe

Die Eden 140 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus Hightech-Materialien. Die Aquarienpumpe wird mit zwei Abdeckungen für die trockene oder getauchte Aufstellung geliefert. Dank der Standard-Anschlüsse können marktübliche Schläuche einfach angeschlossen werden. Für die getauchte Anwendung ist zudem die Reinigung besonders einfach: das integrierte Selbstreinigungssystem beseitigt Kalk- und Algenrückstände aus dem Ansaugbereich ohne Entfernen der Vorkammer. Für den störungsfreien Dauerbetrieb ist die Pumpe mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet

Kategorie: Aquarien-Pumpe
Geeignet für Aquarien bis: 450 l
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe: 3 m
Förderleistung: 2800 l/h
Leistungsaufnahme (P1): 55 W
Schlauch-Anschluss: G3/4"
Breite: 140 mm
Höhe: 170 mm
Produkt-Art: Aquarien-Pumpe
Länge (Tiefe): 90 mm
Hersteller-Nr.: 57225
EAN: 4010052572253
Schlauch-Anschlussstutzen: 20mm Aussendurchmesser

Weitere Suchbegriffe: 4010052572253, Eden WaterParadise, 57225, EDEN 140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 80,04*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 116,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.