| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1176372-BP Herst.-Nr.: 57245 EAN/GTIN: 4010052572451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eden WaterParadise 57245 316 Aquarium-Innenfilter
Innenfilter 316
Mit leistungsstarker Pumpe und großer Filteroberfläche sorgt dieser regulierbare Innenfilter für klares Wasser. Dieser Mikro-Innenfilter ist mit einer separaten Filterkammer und einem mehrstufigen Filtersystem ausgestattet. Das Wasser passiert die erste Filterstufe mit niedriger Fließgeschwindigkeit und wird mit zunehmendem Reinigungsgrad schneller. Das sorgt für eine höhere Effizienz des Filters und verlängert die Reinigungsintervalle. Die zweite und die dritte Filtrationsstufe können nach Bedarf mit unterschiedlichen Filtermedien bestückt werden.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 240 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 50 l · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Höhe: | 47 mm | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | Eden WaterParadise | Geeignet für Aquarien bis: | 50 l | Förderleistung: | 240 l/h | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Aquarium-Innenfilter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4010052572451, Eden WaterParadise, 57245, 316 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |