Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57245 316 Aquarium-Innenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eden
Eden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011227
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57245
EAN/GTIN:
     4010052572451
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Eden WaterParadise 57245 316 Aquarium-Innenfilter

Mit leistungsstarker Pumpe und großer Filteroberfläche sorgt dieser regulierbare Innenfilter für klares Wasser. Dieser Mikro-Innenfilter ist mit einer separaten Filterkammer und einem mehrstufigen Filtersystem ausgestattet. Das Wasser passiert die erste Filterstufe mit niedriger Fließgeschwindigkeit und wird mit zunehmendem Reinigungsgrad schneller. Das sorgt für eine höhere Effizienz des Filters und verlängert die Reinigungsintervalle. Die zweite und die dritte Filtrationsstufe können nach Bedarf mit unterschiedlichen Filtermedien bestückt werden.

Kategorie: Aquarium-Innenfilter
Betriebsspannung: 230 V
Förderleistung: 240 l/h
Geeignet für Aquarien bis: 50 l
Breite: 43 mm
Höhe: 47 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Aquarium-Innenfilter
Hersteller-Nr.: 57245
EAN: 4010052572451
Pumpengehäuse: Grauguss
Antriebswelle: Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: 4010052572451, Eden WaterParadise, 57245, 316
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 23,21*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 34,99*
€ 48,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.