Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 20570 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176984-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20570
EAN/GTIN:
     4010995205706
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Wiha 20570 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 5 mm

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang

Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen · Speziell für schwer zugängliche Schrauben · Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest · Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf,Haltefunktion

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf | Haltefunktion
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, imbusschlüssel din 911 5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 5mm, 2050004552126, Wiha, 20570, 321-0531
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,19*
3 Tage
129
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,39*
3 Tage
140
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,42*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.