Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 31240 Innen-TORX Winkelschraubendreher T 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177020-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31240
EAN/GTIN:
     4010995312404
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Wiha 31240 Innen-TORX Winkelschraubendreher T 25

TORX® MagicSpring® Stiftschlüssel, lang

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe (Schraubendreher): T 25 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Schraubendreher-Besonderheiten: Haltefunktion

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Haltefunktion
Größe (Schraubendreher):
T 25
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 3,85*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,66*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,98*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.