Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32393 Innen-TORX Winkelschraubendreher T 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177028-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32393
EAN/GTIN:
     4010995323936
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
Wiha 32393 Innen-TORX Winkelschraubendreher T 40

TORX®-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang

Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind · Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° · Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe (Schraubendreher): T 40 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Größe (Schraubendreher):
T 40
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,19*
10
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 4,37*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,54*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.