Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 10380 Innen-TORX Winkelschraubendreher T 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177029-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10380
EAN/GTIN:
     4010995337490
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
Wiha 10380 Innen-TORX Winkelschraubendreher T 45

TORX®-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang

Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind · Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° · Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe (Schraubendreher): T 45 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Größe (Schraubendreher):
T 45
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 6,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,96*
1
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 7,46*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,60*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.