Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 24306 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 7/32 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177051-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24306
EAN/GTIN:
     4010995243067
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Wiha 24306 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 7/32 Zoll

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang

Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen · Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest · Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Normen: In Anlehnung an ASME B18.3.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Schlüsselweite (Zoll): 7/32 Zoll · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf,Haltefunktion

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf | Haltefunktion
Schlüsselweite (Zoll):
7/32 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,71*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,15*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,882*
€ 5,182*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.