Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19021205 Kohle-Aramidgewebe 0.5 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177176-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19021205
EAN/GTIN:
     4901331546648
Suchbegriffe:
Carbongewebe
Kohlefaser-Aramidgewebe
Kohlefasergewebe
19021205 Kohle-Aramidgewebe 0.5 m²

Kohle-Aramidgewebe

Das Gewebe mit den unendlichen Möglichkeiten.

Ausstattung:
Durch die Kohlefasern wird eine hohe Steifigkeit und Druckfestigkeit erzielt, die Aramidfasern sorgen für eine gute Schlagzähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Technische Daten:
Gewicht: 210 g/m² · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 m²
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 0.5 m
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Gewicht:
210 g/m²
Produkt-Art:
Kohle-Aramidgewebe
Weitere Suchbegriffe: 4901331546648, 19021205, karbon, karbongewebe, carbongewebe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,81*
€ 62,63*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 62,64*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 121,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kubikmeter (ab € 96,76* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.