Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10890911 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 50 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179835-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10890911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Bedea 10890911 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 50 Ω Schwarz Meterware

RG-Koaxialkabel

Flexibler Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.67 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial: PE · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG174 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
RG174
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PE
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10890911
Typ (Hersteller-Typ):
RG174PVC
Außen-Durchmesser:
2.67 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 2050002338739, Bedea, 10890911, RG174PVC, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,33*
Lager 102
123
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,34*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 22,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,94*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.