Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-500 Crimpzange ohne Crimpeinsatz, mit Systemkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423556-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423549
EAN/GTIN:
     4016139068763
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
TOOLCRAFT PZ-500 Crimpzange ohne Crimpeinsatz,mit Systemkoffer

System-Crimpzange PZ-500

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung:
2-Komponentengriff · Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Inkl. Kunststoffkoffer mit 24 Fächern für die Aufbewahrung von Crimpeinsätzen, Steckverbindern und weiteren Werkzeugen.

Technische Daten:
Gewicht: 520 g · Material: Carbonstahl · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Crimpeinsatz,mit Systemkoffer

Lieferumfang:
Kunststoffkoffer.

Hinweis:
Crimpeinsätze bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Carbonstahl
Zangen-Besonderheiten:
ohne Crimpeinsatz | mit Systemkoffer
Herst.-Teilenr.:
1423549
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,23*
€ 52,47*
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 52,48*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,76*
€ 64,64*
€ 5,95*
ab € 47,51*
€ 64,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 97,47*
Sonstiges
Toolcraft
2161002
ab € 13,60*
Sonstiges
Toolcraft
2161003
ab € 23,52*
Sonstiges
Toolcraft
2161946
ab € 14,48*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6483003
ab € 16,11*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,70*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,58*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,73*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 13,59*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,54*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 11,94*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7875681
ab € 15,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.