Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 39134 CentroFix SuperSlim Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179907-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39134
EAN/GTIN:
     4010995391348
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wiha
bit halter
Wiha 39134 CentroFix SuperSlim Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3 66 mm

CentroFix SuperSlim Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3 · Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 · Anwendung: Besonders geeignet für Anwendungen in beengtem Arbeitsumfeld · Ideal für Schraubprofile (z.B · Torx) die zum Klemmen in der Schraube neigen · Extra: Bit wird beim Einstecken automatisch verriegelt - SelfLock · Einfache Bit Entnahme durch Auswurffunktion - EasyOut · Bit wird magnetisch gehalten · Robuste Betätigungshülse aus Aluminium · Hülse: Edelstahl · Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Ausstattung:
Hülse: Edelstahl · Anwendung: Besonders geeignet für Anwendungen in beengtem Arbeitsumfeld. Ideal für Schraubprofile (z.B. Torx) die zum Klemmen in der Schraube neigen · Bit wird beim Einstecken automatisch verriegelt - SelfLock. Einfache Bit Entnahme durch Auswurffunktion - EasyOut. Robuste Betätigungshülse aus Aluminium.

Technische Daten:
Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Produktabmessung, Länge: 66 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Marke:
Wiha
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Produkt-Art:
Schnellwechselbithalter
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter, 4010995391348, Wiha, 39134, 146-8060, bithalter verlängerung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 11,43*
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,61*
1
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 12,73*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.