Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 39133 CentroFix Force Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179908-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39133
EAN/GTIN:
     4010995391331
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wiha
bit halter
Wiha 39133 CentroFix Force Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3 60 mm

CentroFix Force Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3 · Antrieb: DIN 3120, Form C 10 · DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 · DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 · Anwendung: Ersetzt Nüsse im Bereich von 7 mm bis 19 mm · Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen · Die 54 Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an · Für Schrauben bis 8 mm Höhe · Wenn der Bit sicher und spielfrei halten muss · Ideal für Schraubprofile (z.B · Torx) die zum Klemmen in der Schraube neigen · Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie · Extra: Der Gripper passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben · Ermöglicht eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm · Bit wird beim Einstecken automatisch verriegelt - SelfLock · Einfache Bit Entnahme durchAuswurffunktion - EasyOut · Robuste Betätigungshülse aus gehärtetem Stahl · Mit starkem Neodym-Magnet · Hülse: Metall, gehärtet, beschichtet · Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend · Werkstoff: Gehäuse aus legiertem Stahl · 54 gehärtet Stahlstifte · Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Ausstattung:
Hülse: Stahl, gehärtet, beschichtet · Anwendung: Wenn der Bit sicher und spielfrei halten muss. Ideal für Schraubprofile (z.B. Torx) die zum Klemmen in der Schraube neigen · Bit wird beim Einstecken automatisch verriegelt - SelfLock. Einfache Bit Entnahme durchAuswurffunktion - EasyOut. Robuste Betätigungshülse aus gehärtetem Stahl. Mit starkem Neodym-Magnet.

Technische Daten:
Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Wiha
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Produkt-Art:
Schnellwechselbithalter
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter, 4010995391331, Wiha, 39133, Maschinen-bithalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 16,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,33*
€ 16,69*
1
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 16,80*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 17,97*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.