Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell RT-ID 65/1 1-Gang-Schlagbohrmaschine 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     102-1180005-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259735
EAN/GTIN:
     4006825565690
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Einhell RT-ID 65/1 1-Gang-Schlagbohrmaschine 650 W

Einhell Schlagbohrmaschine RT-ID 65/1

650 W
Schlagzahl max. 48000 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Metall): 25/13/10 mm

Die Schlagbohrmaschine ist ein hochwertiges, leistungsfähiges und kompaktes Werkzeug, das Experten-Ansprüche bei Bohr- und Schlagbohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage erfüllt. Ihr Qualitätsbohrfutter aus Metall mit Anlaufring, Lockfunktion und die Spindelarretierung "Press&Lock" ermöglichen einen komfortablen Werkzeugwechsel. Die Drehzahl lässt sich über die eingebaute Regelelektronik fein dosieren und vorwählen. Exakt wiederholbare Bohrtiefen sind mit dem soliden, verstellbaren Bohrtiefenanschlag aus Metall möglich. Der Rechts- und Linkslauf erlaubt präzise Schraubarbeiten. Dank Softgrip und ebenfalls mit Softgrip ausgestattetem Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung lässt sich die Maschine komfortabel und sicher führen. Ein Bohrerdepot im Zusatzhandgriff hält Bohrer verschiedener Größe stets an der Maschine bereit. Perfekte Ordnung im Handumdrehen schafft der Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskarton ist sie ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung:
Qualitätsbohrfutter mit Lockfunktion aus Metall
Spindelarretierung "press&lock"
Drehzahl-Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl
Rechts- und Linkslauf
Funktion Bohren / Schlagbohren
Metall-Bohrtiefenanschlag

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Beton/Metall): 25/13/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehzahlvorwahl,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.1 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min · Leistung: 650 W · Schlagzahl max.: 48000 /min · Spannhals-Durchmesser: 43 mm · Typ: RT-ID 65/1 · Werkzeug-Schnellwechsel: Ja · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
1x Schlagbohrmaschine TE-ID 650 E
1x Tiefenanschlag (Metall)

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehzahlvorwahl | Schlagstopp
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Schlagzahl max.:
48000 /min
Spannhals-Durchmesser:
43 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
650 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Beton/Metall): 25/13/10 mm
Typ:
RT-ID 65/1
Werkzeug-Schnellwechsel:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 U/min
Gewicht:
2.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-schlagbohrmaschine einhell, elektro schlagbohrer, 04006825565690, 4006825565690, Einhell, 4259735, RT-ID 65/1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 53,48*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,16*
€ 53,49*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 66,57*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 52,45*
€ 68,55*
€ 3,50*
ab € 54,66*
€ 71,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Sonstiges
Bosch
2607019581
ab € 3,51*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M29065
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.