Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig, 5 Stein-, 5 Metall-, 5 Holzbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch X-Line
Bosch X-Line
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2607019675
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019675
EAN/GTIN:
     3165140465274
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig. Gemischtes Bohrerset für die häufigsten Bohranwendungen in Metall, Stein und Holz. Das Set beinhaltet Metallbohrer HSS-R mit 118° Bohrspitze, einen Steinbohrer für Bohrungen in Mauerwerk und Holzbohrer mit Zylinderschaft und Schulterschneider. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Diese Grundausstattung von jeweils 5 Holz-, Stein- und Metallbohrern ermöglicht sauberes und exaktes Bohren. Deckt die häufigsten Anwendungen zwischen 3 und 8 mm Bohrdurchmesser ab. 5 Steinbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze. Zum Einsatz in Mauerwerk, Kalk-, Natur- und Kunststein. 5 standhafte Holzbohrer mit Zentrierspitze. 5 Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl für präzise Bohrlöcher. Alles parat mit einem Griff. Praktische Kunststoffbox mit übersichtlicher Anordnung der enthaltenen Zubehörteile. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 5 Steinbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, 5 Metallbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, 5 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Beim Metallbohren wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
5
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
5
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
15
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser:
3 mm | 8 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Inhalt:
5 Metallbohrer, Ø 3/4/5/6/8 mm 5 Steinbohrer, Ø 3/4/5/6/8 mm 5 Holzbohrer, Ø 3/4/5/6/8 mm
Abmessung l:
157 mm
Abmessung b:
150 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
157 x 150 x 20 mm
Gewicht:
0.32 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
14.05.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,547 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
158 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 7,77*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 7,84*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 7,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,98*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,08* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.