Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57261 511 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180118-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57261
EAN/GTIN:
     4010052572611
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Eden WaterParadise 57261 511 Aquarium-Außenfilter

Außenfilter 511



Dieser leise und energieeffizient arbeitende Außenfilter vereint eine kompakte Bauform mit einer hohen Filterleistung. Verschiedene Filtermaterialien sorgen für die mechanische und biologische Filtration.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 600 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 120 l · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schläuche, Ansaugrohr, Verbindungsteile, Durchflussregelung, Diffusor oder ein Ausströmrohr.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
120 l
Förderleistung:
600 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Außenfilter
Weitere Suchbegriffe: 4010052572611, Eden WaterParadise, 57261, 511
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 82,21*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 117,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.